smc cdm2b32-30のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
125件の「smc cdm2b32-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動伸縮」、「シリンダストローク 500 mm」、「シリンダストローク 300 mm」などの商品も取り扱っております。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm) 32 ストローク(mm) 25 作動方式 複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 32 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 300 取付支持形式 基本形(両側ボス付) 形式 空気圧タイプ 使用温度範囲(℃) -10~60(凍結不可) クッション エアクッション 使用ピストン速度(mm/s) 50~750 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 磁石内蔵有無 あり ポートねじの種類 Rc ロッド先端ねじ ロッド先端おねじ オートスイッチ種類 あり シリンダ追記号 じゃばらなし
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm) 32 ストローク(mm) 50 作動方式 複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 32 作動方式 複動片ロッド 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ストロークA(mm) 25 ストロークB(mm) 25
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 32 作動方式 複動片ロッド クッション (-) ラバークッション 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc ロッド先端ねじ (-) おねじ ストロークA(mm) 25 ストロークB(mm) 200
1個
15,980 税込17,578
27日以内出荷

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)